Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann HLAK 25-1/4 M2 blau Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0432226
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080169
EAN/GTIN:
     4025221401210
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
1 x blau / blue / bleu Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/4 M2 Minimodular anreihbar Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 Farbcodierung entsprechend gultigen Aderfarben Ui = 1000 V VDE zertifi ziert Klemmblock verzinnt. Fur Aluminiumleiter geeignet. Die geringe Baugro?e fuhrt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benotigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm2-Abgange realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm2 moglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit fuhrt zu einer bisher nicht gekannten Variabilitat. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder losen. PV-Eignung: Leitungseinfuhrungen mit Isolierkragen ermoglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gema? VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Fur die Verwendung mit feindrahtigen Leitern ist die Klemmentiefe den ublichen Langen von Aderendhulsen angepasst (HLAK 35? - 25 mm, HLAK 25? - 16 mm). Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gema? VDE 0603-2 fur Zahlerplatze und Verteilungen.
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,80*
2 Tage
7
1
€ 4,98*
ab € 2,60*
€ 3,96*
3
€ 5,46*
ab € 2,60334*
€ 3,96334*
Lager 1886
27
1
€ 6,40*
ab € 2,72*
€ 4,13*
1
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.