Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4500873 Herst.-Nr.: 232793 EAN/GTIN: 4041056030722 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE Kompakt OT 11/13 umschaltbar 11/13 kW, Übertisch Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit wählbarer Leistung 11 kW oder 13,5 kW. Übertisch Montage, zur Versorgung einer Zapfstellen in Druck- oder druckloser Betriebsweise. Außenliegende G 1/2 A Wasseranschlüsse. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Temperatureinstellung von 20 oC - 60 oC über Wählknopf außen am Gerät. Elektronisches Sicherheitssystem und elektronische Lufterkennung. Serienmäßig mit 900 mm langer flexibler Elektroanschlussleitung. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 203,60* | € 253,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,83* | € 255,19* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 217,02* | € 264,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,63* | € 268,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,79* | € 275,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|