Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Durchlauferhitzer, DDLE Kompakt OT 11/13, 11/13 kW 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauferhitzer 11/13kW AEG DDLEKomp.OT11/13
Durchlauferhitzer 11/13kW AEG DDLEKomp.OT11/13
Artikel-Nr.:
     C3945-232793
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     232793
EAN/GTIN:
     4041056030722
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 13kw
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer für die Übertisch-Montage versorgt eine einzelne Entnahmestelle zuverlässig und energiesparend mit Warmwasser. KOMFORTMERKMALE: Die 3i-Technologie sorgt mit drei Sensoren für eine gradgenaue Wunschtemperatur, die konstant gehalten wird. Sie lässt sich manuell über einen Drehregler am Gerät einstellen. EFFIZIENZ: Die elektronische Leistungsregelung spart bis zu 30 % Energie und Wasser, da das Gerät nur die tatsächlich benötigte Energie einsetzt. Der Durchlauferhitzer kann auch mit vorerwärmtem Wasser betrieben werden. INSTALLATION: Die Anschlussleistung lässt sich einfach im Gerät auswählen. Installation mit druckloser oder druckfester Armatur. Einfache, stabile Wandmontage: Die Verschraubung erfolgt durch die Geräte-Rückwand, so dass Wandunebenheiten und Bohrloch-Abweichungen ausgeglichen werden können. Für den schnellen, universellen Wasseranschluss verfügt der Durchlauferhitzer unten über außenliegende G1/2 Zoll A-Anschlüsse. Einfacher Netzanschluss, denn die elektrische Anschlussleitung ist für den Festanschluss vorbereitet. Eine Fachkraft kann die Leistung individuell einstellen. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Die innere Baugruppe lässt sich für die Montage werkzeugfrei von der Rückwand trennen. Rastverhakungen an der Gerätekappe erleichtern das Öffnen. SICHERHEIT: Verbrühschutz mit dauerhaft begrenzter Wassertemperatur wird von Fachkraft aktiviert. Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das mehrstufige, elektronische Sicherheitskonzept umfasst eine Sicherheits-Temperaturabschaltung, überwacht sensorgesteuert die Temperatur des Heizelements und erkennt Luftblasen im System.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.2 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
13.5 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
415 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
analog
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
11 kW | 13.5 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP24
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
293 mm
Breite:
174 mm
Tiefe:
99 mm
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdurchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch geregelt, Drehwähler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.