Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19756628 Herst.-Nr.: 232793 EAN/GTIN: 4041056030722 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer 11/13kW AEG DDLEKomp.OT11/13 Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer für die Übertisch-Montage versorgt eine einzelne Entnahmestelle zuverlässig und energiesparend mit Warmwasser. KOMFORTMERKMALE: Die 3i-Technologie sorgt mit drei Sensoren für eine gradgenaue Wunschtemperatur, die konstant gehalten wird. Sie lässt sich manuell über einen Drehregler am Gerät einstellen. EFFIZIENZ: Die elektronische Leistungsregelung spart bis zu 30 % Energie und Wasser, da das Gerät nur die tatsächlich benötigte Energie einsetzt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Max. zulässiger Betriebsdruck: | 10 bar | Nenninhalt: | 0,2 l | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nennleistung: | 13,5 kW | Nennspannung 1: | 380 V | Nennspannung 2: | 415 V | Geeignet für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,61* | € 244,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 207,41* | € 250,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,87* | € 262,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,93* | € 266,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,49* | € 278,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|