Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux MD 360i/8 MD 360i/8 Basic weiß Basic ws Decken Bewegungsmelder 360o AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esylux MD 360i/8 MD 360i/8 Basic weiß Basic ws Decken Bewegungsmelder 360o AP
Esylux MD 360i/8 MD 360i/8 Basic weiß Basic ws Decken Bewegungsmelder 360o AP
Artikel-Nr.:
     4981-4464780
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430428
EAN/GTIN:
     4015120430428
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
ets esylux bewegungsmelder
230 V MD 360/8/24 Basic/MD 360i/8/24 Basic Bewegungsmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckenmontage Bewegungsmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckenmontage Reichweite von bis zu 8/24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil 10 A Hochleistungsrelais Nulldurchgangsschaltung für schonendes Schalten Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft Technische Daten Netzspannung230 V/50 Hz Erfassungsbereich360o Kanal 1Beleuchtung Reichweiteca. 8/24 m im , bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m Einstellmöglichkeitenmechanisch über Einstellregler Zulässige Umgebungstemperatur0 oC...+50 oC SchutzartIP40 SchutzklasseII MontageartDeckenmontage GehäusematerialUV-stabilisiertes Polycarbonat Anschlussklemme2,5 mm 2 Slave-Eingangnein SchnittstelleSchalten KontaktSchließer/potenzialbehaftet LichtmessungMischlicht Lichtwertca. 5-1000 Lux Schalt
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,36*
€ 57,88*
€ 5,46*
ab € 47,14*
€ 61,16*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 47,56*
€ 61,86*
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 62,34*
Lager 4981
58
€ 4,95*
ab € 49,21*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423093
ab € 1,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423130
ab € 3,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423147
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.