Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 180-36 Basic 230V ws mt IP40 Fernbedienbar 2300W MD360I/8BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Bewegungsmelder MD 360i/8 BASIC
Decken-Bewegungsmelder MD 360i/8 BASIC
Decken-Bewegungsmelder MD 360i/8 BASIC
Artikel-Nr.:
     262-D329E32
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430428
EAN/GTIN:
     4015120430428
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
ets esylux bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 180-36 Basic 230V ws mt IP40 Fernbedienbar 2300W MD360I/8BASIC
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 1000 lx lx
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser:
101 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
33 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,21*
€ 58,08*
€ 5,46*
ab € 47,20*
€ 61,45*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 47,66*
€ 62,15*
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 62,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,65*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423093
ab € 1,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423130
ab € 3,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,03*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423147
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.