| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4263112 Herst.-Nr.: 162150303 EAN/GTIN: 4041254257242 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchten Baureihen 161/162... LED, IP65/IP64 Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung. Abschlusswanne: PMMA, satiniert. Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig, unverlierbar. Reflektor: Aluminium, lackiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert. Montage: Bohrungen für direkte Deckenbefestigung vorgepresst. Dicht- und Druckscheiben liegen bei. EVG: 230 V AC/DC, Überlast- und Kurzschlussschutz Umgebungstemperatur: -20 oC bis +35 oC LED : Linearmodule 4000 K, R a 80, Lebensdauer L 70 B 10 50.000 Std. (bei max. Umgebungstemperatur) mit hohem Lichtstrom Bestückung/Typ: 116 W/15510 lm/(4x58 W) Farbe: grau Maße (LxBxH): 1572x110x125 mm EEK: A++ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 240,67* | € 287,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,83* | € 293,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 249,53* | € 294,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,23* | € 295,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 283,34* | € 333,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|