Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-831 Primär getaktete Stromversorgung, Pro,1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO 787-831 Primär getaktete Stromversorgung, Pro,1-phasig
WAGO 787-831 Primär getaktete Stromversorgung, Pro,1-phasig
Artikel-Nr.:
     4981-3606615
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-831
EAN/GTIN:
     4050821226475
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
EPSITRON -PRO-Power, die professionelle und effiziente Stromversorgung mit dem Plus an Leistung Ein- und dreiphasige, primärgetaktete Schaltnetzgeräte mit Weitbereichseingang (1-ph.: AC 85...264 V, 2/3-phasig: AC 340-550 V) und stabilisierter, einstellbarer Ausgangsspannung DC 12 V, 24 V oder 48 V. Hoher Wirkungsgrad. Integrierter PowerBoost (bis zu 100% mehr Ausgangsleistung für 4 s) und TopBoost (zusätzlicher Ausgangsstrom von bis zu 60 A für 50 ms, zur ausgangsseitigen Absicherung mit klassischen Leitungsschutzschaltern). Betriebsanzeige, DC-O.K. Kontakt, Standby Eingang, Anschluss über Steckverbinder. Geräte mit LineMonitor bieten außerdem Strom und Spannungsüberwachung, Fehlerspeicher sowie diverse Parametriermöglichkeiten über Display am Gerät oder über Software von PC und SPS aus.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,48*
€ 297,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,21*
€ 303,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 295,44*
€ 328,12*
Frei Haus
ab € 300,80*
€ 334,26*
Frei Haus
ab € 302,70*
€ 337,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-896
ab € 16,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-897
ab € 8,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.