Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe E27 3,5W 828 MM 21011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tropfenlampe E27 3,5W 828 MM 21011
LED-Tropfenlampe E27 3,5W 828 MM 21011
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17055808
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21011
EAN/GTIN:
     4020856000111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Tropfenlampe E27 3,5W 828 MM 21011

LED Leuchtmittel (opal) der Smart-Serie mit klassischer Tropfenbauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ermöglicht durch stufenloses Dimmen (100 Prozent - 10 Prozent) optimales Wohlfüühllicht und funktioniert mit den meisten handelsüblichen Glüüühlampendrehdimmern.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
3,8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
2 Tage
63
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,67*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,29*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,56*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21161
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.