Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 3211786 Doppelstockklemme PTTB 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3211786 Doppelstockklemme PTTB 4
Phoenix 3211786 Doppelstockklemme PTTB 4
Artikel-Nr.:
     4981-3305209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211786
EAN/GTIN:
     4046356482707
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
QUATTRO-Klemmen beidseitig mit zwei unabhängigen Leiteranschlüssen Doppelstockklemmen Nach IEC 606914-7-7-1, Farbe: grau (PT...BU: blau), brückbar min./max. Anschluss- qmm starr: 0,2-6 mm 2 min./max. Anschluss- qmm flexibel: 0,2-4 mm 2 Nennstrom: 28 A Nennspannung: 500 V Maße (HxLxB): 47,5x83,5x6,2 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0434*
€ 1,3334*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1102*
€ 1,4202*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1582*
€ 1,4782*
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,48*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,201*
€ 1,531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.