Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-328455 Herst.-Nr.: 16043 EAN/GTIN: 4024941160438 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe:rot RAL 3000, Gehäusegröße:225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte:Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt:10,0 qmm, Gehäusematerial:Polycarbonat, Kabeleinführung:2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften:Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 155,13* | € 186,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,23* | € 193,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,83* | € 194,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,15* | € 196,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,13* | € 201,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|