Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGR Aufputzverteiler APV IP65 601987 3REIH./54MOD 601987


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Aufputzverteiler APV IP65 601987 3REIH./54MOD 601987
LEGR Aufputzverteiler APV IP65 601987 3REIH./54MOD 601987
Artikel-Nr.:
     4981-3253350
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601987
EAN/GTIN:
     3245066019871
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Feuchtraumverteiler Plexo 3 Aufputz IP65-IK 09 Nach IEC/EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 für Geräte bis 63 A, Schutzklasse II, Schutzart IP65-IK 09 Selbstverlöschend: 650 oC, Gehäusefarbe ähnl. RAL 7047 telegrau, Türrahmen ähnl. RAL 7001 silbergrau, Temperaturbeständigkeit -20 oC bis +70 oC Türen transparent, beidseitig anschlagbar, Türen nachrüstbar mit Schloss Best-Nr. 0019 66, plombierbar mit Plombierset Best.,-Nr. 0019 68, mit Vorprägung für metrische Leitungseinführung, inkl. Membraneinführungen Herausnehmbarer Montagerahmen ab 2-reihigen Verteilern, für den Einbau von nicht modularen Geräten mit Hilfe einer Montageplatte (Optional Best.-Nr. 0019 62 oder 0019 63), Schienenabstand 150 mm Verteiler 18 Module pro Reihe inkl. N- und PE-Klemmen Reihe x TE: 3x18/54 TE Maße (BxHxT): 622x448x161 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 125,25*
€ 149,54*
2 Tage
15
€ 5,80*
ab € 134,34*
€ 159,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,68*
€ 159,32*
Lager 4981
10
€ 4,95*
ab € 141,91*
€ 167,84*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 152,75*
€ 179,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.