Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3253346 Herst.-Nr.: 601981 EAN/GTIN: 3245066019819 |
| |
|
| | |
| Feuchtraumverteiler Plexo 3 Aufputz IP65-IK 09 Konform EN 60439-3, für Geräte bis 63 A, Schutzklasse II Schutzart IP65-IK 09 Selbstverlöschend: 650 oC, Gehäusefarbe ähnl. RAL 7047 telegrau, Türrahmen ähnl. RAL 7001 silbergrau Temperaturbeständigkeit -20 oC bis +70 oC Türen transparent, beidseitig anschlagbar, Türen nachrüstbar mit Schloss Best-Nr. 019 66, plombierbar mit Plombierset Best.,-Nr. 019 68, mit Vorprägung für metrische Leitungseinführung, inkl. Membraneinführungen Herausnehmbarer Montagerahmen ab 2-reihigen Verteilern, für den Einbau von nicht modularen Geräten mit Hilfe einer Montageplatte (Optional Best.-Nr. 019 62 oder 019 63), Schienenabstand 150 mm Verteiler 12 Module pro Reihe Reihe x TE: 1x12/12 TE Maße (BxHxT): 282x340x141 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,67* | € 47,56* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,40* | € 49,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,57* | € 50,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 39,85* | € 51,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 41,54* | € 53,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|