Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FF Türöffner 10-24V AC/DC Fafix 118 ohne Schliessblech Universal Arbeitss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FF Türöffner 10-24V AC/DC Fafix 118 ohne Schliessblech Universal Arbeitss
FF Türöffner 10-24V AC/DC Fafix 118 ohne Schliessblech Universal Arbeitss
Artikel-Nr.:
     4981-2747170
Hersteller:
     Fritz Fuss
Herst.-Nr.:
     118---------A71
EAN/GTIN:
     4042203339064
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Beschreibung DIN-Richtung Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der das Türband (Angel) sichtbar ist. Ist das Türband links angeschlagen, wird die Tür mit DIN links bezeichnet, ist das Band rechts, mit DIN rechts. DIN universal: Für DIN links und DIN rechts verwendbar effeff Standard-Türöffner 118-minimale Einbaumaße, maximale Wirkung Mit den Mini-Maßen 66x16x25,5 mm ist der Türöffner 118 von effeff der kleinste Standard-Türöffner der Welt. Seine intelligenten Features garantieren höchste Planungssicherheit sowie eine schnelle und einfache Montage. Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar, Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 13 V, Dauertest 250.000 Zyklen, Aufbruchfestigkeit 3750 N, hohe Vorlastentriegelung von 200 N bei AC-Betrieb Ausführung: ohne Schließblech Maße (LxBxT):
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 30,21*
€ 37,08*
1
€ 5,95*
ab € 30,21*
€ 37,11*
1
€ 5,46*
ab € 30,79*
€ 37,79*
1
€ 3,90*
ab € 31,46*
€ 38,54*
Lager 4981
15
1
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,52*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,04*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,78*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 3,87*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,29*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 3,94*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 3,89*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 9,94*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,09*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,04*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,15*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,91*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,90*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,84*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.