Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2640444 Herst.-Nr.: 22100430 EAN/GTIN: 4010312205457 |
| |
|
| | |
| Strombegrenzungsrelais SBR12(SBR61) Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18 mm breit, 58 mm tief. (Für Einbau- und AP-Montage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief) Maximale kapazitive Last 240 F(120 F) nach Gleichrichter bzw. 120 F (60 F) direkt am Netz. Begrenzungswiderstand 12 (24) Ohm, Begrenzungsdauer ca. 15 ms. Der Einschaltstromimpuls von Energiesparlampen, Leuchtstofflampen und Kompakt-Leuchtstofflampen wird durch kurzzeitiges (ca. 15 ms) Zuschalten von Hochlastwiderständen begrenzt. Das Strombegrenzungsrelais wird dem zu schützenden Relaiskontakt eines Schaltgerätes nachgeschaltet. Dauerlast max. 1200 W (600 W), maximale Schalthäufigkeit 600/h. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,61* | € 31,53* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,22* | € 32,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,28* | € 32,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,41* | € 32,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,06* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|