Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0178743 Herst.-Nr.: 22100430 EAN/GTIN: 4010312205457 |
| |
|
| | |
| 1 Schlie?er 16A/250V AC. Kein Stand-by-Verlust. Reiheneinbaugerat fur Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Maximale kapazitive Last 240?F nach Gleichrichter (z.B. Energiesparlampen und EVGs) bzw. 120?F direkt am Netz (z.B. parallelkompensierte Leuchtstofflampen). Begrenzungswiderstand 12?, Begrenzungsdauer ca. 15ms. Der Einschaltstromimpuls von Energiesparlampen, Leuchtstofflampen und Kompakt-Leuchtstofflampen wird durch kurzzeitiges (ca. 15ms) Zuschalten von Hochlastwiderstanden (12?) auf 20A begrenzt. Das Strombegrenzungsrelais wird dem zu schutzenden Relaiskontakt eines Schaltgerates nachgeschaltet. Dauerlast max. 1200W, maximale Schalthaufigkeit 600/h. Erklarung zur kapazitiven Lastangabe: Die Angabe der maximalen kapazitiven Last direkt am Netz muss z.B. bei parallelkompensierten Leuchtstofflampen bzw. konventionellen Vorschaltgeraten beachtet werden. Hierbei entscheidet der parallel zum Netz liegende Kondensator pro Leuchtmittel uber die korrekte Dimensionierung. Die Angabe der maximalen kapazitiven Last nach Gleichrichter muss z.B. bei Leuchtstofflampen mit EVG und Energiesparlampen beachtet werden. Es kann mit einer Ersatzkapazitat von ca. 10?F pro Leucht-mittel gerechnet werden. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,68* | € 31,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,16* | € 32,10* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 24,39* | € 32,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,53* | € 32,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,25* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|