Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60255755 Herst.-Nr.: 22100430 EAN/GTIN: 4010312205457 |
| |
|
| | |
| Strombegrenzungsrelais 1 Schließer 16A/250V SBR12-230V/240µF 1 Schließer 16A/250V AC. Kein Stand-by-Verlust. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Maximale kapazitive Last 240µF nach Gleichrichter (z.B. Energiesparlampen und EVGs) bzw. 120µF direkt am Netz (z.B. parallelkompensierte Leuchtstofflampen). Begrenzungswiderstand 12?, Begrenzungsdauer ca. Weitere Informationen: | | Max. Scheinleistung: | 1200 VA | Montageart: | DIN-Schiene | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 0,02 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Kurzschlussstrombegrenzer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strombegrenzer, Stromwächter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,68* | € 31,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,16* | € 32,10* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,39* | € 32,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,53* | € 32,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,25* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|