Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 279-907 2-Leiter-Schutzleiterklemme,1,5 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO 279-907 2-Leiter-Schutzleiterklemme,1,5 mm2
WAGO 279-907 2-Leiter-Schutzleiterklemme,1,5 mm2
Artikel-Nr.:
     4981-248804
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-907
EAN/GTIN:
     4045454084479
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Frontverdrahtung-Reihenklemmen für alle Leiterarten, schraublos, leichtes und kontrolliertes Verdrahten im Blickfeld der Bedienungsperson. Betätigung mit Schraubendreher. gerade Bauform, mittige Beschriftungsaufnahme Leiterquerschnitt 0,08 - 1,5 mm 2 , 800 V / 8 kV / 3 18 A, Klemmbreite 4 mm Ausführung: 2-Leiter-Schutzleiterklemme Farbe: grün-gelb
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 3,90*
ab € 0,0378*
€ 0,0378*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,7709*
€ 1,8331*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 2,68*
Lager 4981
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,75*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,2748*
€ 2,7748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 7,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.