| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2295879 Herst.-Nr.: S660-Z EAN/GTIN: 8424450148495 |
| |
|
| | |
| Alu-Offset-Reflektoren "Standard" 65 cm + 75 cm sehr montagefreundlich! - Metallrücken am Reflektor genietet - Alu-Feedarm zum Einrasten mit Kabeleinführung (50x25 mm) - Druckgussfeedhalter 40 mm - Mastschelle bis Masten 89 mm Farben - W = weiß RAL 7035 - G = graphit RAL 7011 - Z = ziegelrot RAL 8012 S660CL-W/G/Z S760-W/G/Z Gewinn 11,70 GHz, 36,0 dBi 11,75 GHz, 38,20 dBi Öffnungswinkel (Halbwertsbreite) 2,6o 2,3o Kreuzpolarisationsentkopplung 25 dB 26 dB Windbelastung geprüft bis 200 km/h Mastschelle mm 30-90 Elevation 0-80o F/D Verhältnis 0,66 0,6 LNB - Halter aus Druckguss 40 mm Alu - Refllektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß Rückenteil und Masthalter sind verzinkt und chromatbeschichtet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,28* | € 85,26* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 66,62* | € 85,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 70,46* | € 89,97* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,60* | € 95,44* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,50* | € 105,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|