Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Stecker 63A 5P 400V 6h IP67 269 ** Stecker 63A 5P 400V 6h IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Stecker 63A 5P 400V 6h IP67 269 ** Stecker 63A 5P 400V 6h IP67
Walther Stecker 63A 5P 400V 6h IP67 269 ** Stecker 63A 5P 400V 6h IP67
Artikel-Nr.:
     4981-176154
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     269
EAN/GTIN:
     4015609000357
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a ip67
cee stecker
Stecker 50/60 Hz Ausführung: mit Trompetenverschraubung Polzahl: 5-polig Strom: 63 A Spannung: 400 V Schutzart: IP67
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 53,95*
€ 65,37*
1
€ 5,46*
ab € 53,85*
€ 69,89*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,59*
€ 70,76*
1
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 71,19*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 64,31*
€ 77,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 388,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
169
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.