Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-140432 Herst.-Nr.: UN09A EAN/GTIN: 3250616240087 |
| |
|
| | |
| Wandschränke IP43 univers Schutzklasse I + II für Geräte bis 400 A Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage Innenraumaufstellung Leitungseinführungsflansche oben und unten eingebaut Schließung: Türschild mit Klappgriff und Vorreiber, ab Bauhöhe 1250 mm oder ab Breite 800 mm mit Stangenverschluss Tragschienen Aus Stahl, zur Aufnahme der Bausteine (Die Tragschienen sind im Einbausatz enthalten). Ausführung: Länge 1350 mm für 1400 mm hohe Schränke |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,23* | € 52,54* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,19* | € 52,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,71* | € 54,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 41,91* | € 54,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,95* | € 54,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|