| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1006981 Herst.-Nr.: 1264-60 EAN/GTIN: 4013456480766 |
| |
|
| | |
| B 2 Geräte-Verbindungsdose 1-teilig, Einbauhöhe 83,5 mm, VDE geprüft 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm 4 Markierungen für DIN EN Rohr 32/40 mm zum Ausstanzen durch Rohrkupplungen 2 Markierungen für DIN EN Rohr 16 mm Befestigung an der Schalung durch Heißkleber oder Magnet möglich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, abzweigdose ip3x |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 1,94* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,9678* | € 2,3178* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,99552* | € 2,35552* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,66* | € 2,59* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,75419* | € 2,73419* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|