Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel „pro Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel „pro Line
ESD-Arbeitsmantel „pro Line
Artikel-Nr.:
     494CS-20012210
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     DSWL41009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel


Artikelname: ESD-Arbeitsmantel „pro Line'

Beschreibung
Der ESD-Arbeitsmantel „pro Line' ist ein hochwertiges Kleidungsstück, das speziell für Arbeitsumgebungen entwickelt wurde, in denen elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen. ESD steht für 'Electrostatic Discharge' und spielt eine entscheidende Rolle in Branchen wie Elektronik, Fertigung und Montage, um sensible elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladungen zu schützen.

Eigenschaften
• ESD-Arbeitsmantel „pro Line'
• 3/4 Konfektionslänge
• Leitfähiges Garn 4 x 4 mm Raster
• Zwei Seitentaschen
• ESD-LOGO auf der Brusttasche
• Druckknopfleiste mit Stoff bedeckt
• Unisex Ausführung
• Grammatur: 146 g / m²
• Material: 63 % Polyester, 33 % Baumwolle, 4 % Carbonfaser
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 105 – 107 Ohm
• Typischer Ableitwiderstand: 10⁵ – 10⁷ Ohm
• Norm: DIN EN 61340-5-1 (Elektrostatik – Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene – Allgemeine Anforderungen)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: 2XS
• Farbe: hellblau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.