Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke octenilin® Wundgel - Volumen: 250 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke octenilin® Wundgel - Volumen: 250 ml Tube
Schülke octenilin® Wundgel - Volumen: 250 ml Tube
Artikel-Nr.:
     494CS-20010937
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     121616
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrogel
Wundreinigungsgel
hydrogel


Artikelname: Schülke octenilin® Wundgel
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Schülke octenilin® Wundgel wird zur Bedeckung, Befeuchtung und Reinigung von belegten, kontaminierten und chronischen Hautwunden sowie von Verbrennungswunden verwendet. Es befeuchtet und reinigt Wunden effektiv und unterstützt den natürlichen Wundheilungsprozess durch ein ideales Wundheilungsmilieu.

Eigenschaften
• Schülke octenilin® Wundgel
• Zur Bedeckung, Befeuchtung und Reinigung von belegten, kontaminierten und chronischen Hautwunden
• Zur Versorgung großflächiger, thermisch verursachter Wunden (Verbrennungswunden)
• Befeuchtet und reinigt Wunden effektiv
• Löst Wundbeläge, nekrotisches Gewebe und Biofilm
• Unterstützt den natürlichen Wundheilungsprozess durch ein ideales Wundheilungsmilieu
• Schmerzfreie, besonders verträgliche Anwendung
• Konservierende Befeuchtung von Verbänden & Wundauflagen
• Farbe: fast farblos
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Spezifische Varinateninformationen
• Volumen: 250 ml Tube

Weitere Suchbegriffe: Schülke octenilin® Wundgel, Schülke & Mayr, Wundgel, Wundversorgung, Wundheilung, Wundreinigung, Wundheilungsprozess, Wunde, 121602
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,965*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,34386* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,955*
€ 132,036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,145*
€ 131,073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,105*
€ 126,265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,845*
€ 123,576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,965*
€ 102,298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.