Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-BLACK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-BLACK
HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-BLACK
Artikel-Nr.:
     494CS-20010478
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe gr. 41 s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3


Artikelname: HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-BLACK
Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH

Anwendungsgebiete
Der HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-BLACK in schwarz ist wasserdicht und atmungsaktiv. Er isoliert hervorragend gegen Kälte sowie Hitze und ist perfekt geeignet für Arbeiten in Werkstätten als auch Arbeiten im Freien. HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-BLACK besitzt eine leichte glasfaserverstärkte Kunststoff-Schutzkappe und Durchtrittssicherheit.

Eigenschaften
• HAIX Sicherheitsschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-BLACK
• Leichte glasfaserverstärkte Kunststoff-Schutzkappe
• Bequemes Fußbett
• Für Handwerk und Industrie geeignet
• Antistatisch
• Wasserdicht und atmungsaktiv
• Isoliert gegen Kälte und Hitze
• Durchtrittshemmende, flexible und metallfreie Sohleneinlage
• Schnellverschluss
• Metallfrei
• Antistatisch dank ESD
• Höhe: niedrig
• Obermaterial: Mikrofaser/Textil
• Material Zwischensohle: Polyurethan
• Farbe: schwarz
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Sonstige Hinweise
• Sicherheitsklasse: S3
• Norm: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC (Regulärer Schuh mit Schutzkappe, antistatischer Behandlung,   kohlenwasserstoffbeständiger Sohle und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, wasserabweisendem Obermaterial und zusätzlichem Durchtrittschutz. Hitzebeständige und hitze-, sowie kälteisolierende Laufsohle, wasserdicht, rutschfester Schuh.)
• Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: EU: 41, UK: 7,0

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,22*
€ 184,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,73*
€ 181,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,12*
€ 170,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,17*
€ 162,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,41*
€ 144,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.