Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Berufs-/Sicherheitsschuh NEVADA PRO MID


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Berufs-/Sicherheitsschuh NEVADA PRO MID
HAIX Berufs-/Sicherheitsschuh NEVADA PRO MID
Artikel-Nr.:
     494CS-20010428
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     620034
EAN/GTIN:
     4044465315220
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe


Artikelname: HAIX Berufs-/Sicherheitsschuh NEVADA PRO MID
Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH

Anwendungsgebiete
Mit dem knöchelhohen HAIX Berufs-/Sicherheitsschuh NEVADA PRO MID zeigen Sie im Beruf vollen Einsatz. Die leichten Sicherheitsschuhe mit dem praktischen Klettverschluss sorgen durch ein bequemes Fußbett und die integrierte Einlage dafür, dass Sie Ihre Gelenke, sowie Ihre Bandscheibe schonen. Dank der drei austauschbaren Einlegesohlen passen Sie den Schuh optimal an Ihre Füße an. Der HAIX Berufs-/Sicherheitsschuh NEVADA PRO MID aus elegantem Glattleder bieten Ihnen zudem wichtigen Schutz: Die Arbeitsschuhe sind wasserabweisend, haben eine faserverstärkte Schutzkappe sowie eine durchtritts- und rutschhemmende Sohle. Zudem sind sie komplett metallfrei und leiten elektrische Ladung zuverlässig ab (leitfähig nach ESD-Norm). Durch das atmungsaktive Material und die feuchtigkeitsableitenden Einlagen hält der Schuh Ihren Fuß den ganzen Tag trocken.

Eigenschaften
• HAIX Berufs-/Sicherheitsschuh NEVADA PRO MID
• Wasserabweisend
• Atmungsaktiv (Feuchtigkeit verdampft nach außen)
• Metallfrei
• Entlastende Dämpfung
• Klettverschluss
• Rutschhemmend
• Antistatisch dank ESD
• Höhe: halbhoch
• Material: Leder
• Farbe: schwarz
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Sonstige Hinweise
• Sicherheitsklasse: S3
• Norm: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC (Regulärer Schuh mit Schutzkappe, antistatischer Behandlung, kohlenwasserstoffbeständiger Sohle und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, wasserabweisendem Obermaterial und zusätzlichem Durchtrittschutz. Hitzebeständige und hitze-, sowie kälteisolierende Laufsohle, wasserdicht, rutschfester Schuh.)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: EU: 43, UK: 8,5

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
nicht lagernd
€ 12,00*
ab € 98,38*
€ 125,50*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 143,40*
€ 179,99*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,50*
€ 149,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,80*
€ 144,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,33*
€ 136,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,38*
€ 117,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.