Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt CryoPure Gefäß, weiß, steril - Variante: 1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sarstedt CryoPure Gefäß, weiß, steril - Variante: 1 ml
Sarstedt CryoPure Gefäß, weiß, steril - Variante: 1 ml
Artikel-Nr.:
     494CS-20010135
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     72.377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen


Artikelname: Sarstedt CryoPure Gefäß, weiß, steril
Hersteller: Sarstedt AG & Co. KG

Anwendungsgebiete
Das sterile Sarstedt CryoPure Gefäß wird zur Lagerung von Zellmaterialien und deren Bestandteilen bei Temperaturen bis -196 °C eingesetzt. Das CryoPure Gefäß besitzt ein Innengewinde sowie eine Graduierung und besteht aus Polypropylen. Der QuickSeal Schraubverschluss besteht aus High Density Polyethylen (HD-PE).

Eigenschaften
• Sarstedt CryoPure Gefäß, weiß, steril
• Zur Lagerung von Zellmaterialien und deren Bestandteilen
• Verschluss: QuickSeal Schraubverschluss
• Mit Graduierung, Schriftfeld und Innengewinde
• Gefäß: Röhre
• Temperaturbeständig bis -196 °C
• Produkt nach IVD
• Reinheitsstandard: Cryo Performance Tested (steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht-mutagen, nicht-zytotoxisch)
• Material: Polypropylen
• Material des Verschlusses: High Density Polyethylen (HD-PE)
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheiten: 1 ml = 500 Stück pro Pack, 1,6 ml = 500 Stück pro Pack, 4,5 ml = 250 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• Die passenden Sarstedt Cryoboxen finden Sie als Zubehör-Artikel

Weitere Suchbegriffe: Laborschraubkappen, Schraubverschluss (Labor), kryoröhrchen innengewinde, kryoröhrchen, sarstedt kryoröhrchen, Sarstedt CryoPure Gefäß, weiß, steril, Röhre, Röhrchen, Gefäß, CryoPure, Cryo Pure, Cryo Performance Tested, QuickSeal, 1 ml, 1, 6 ml, 4, 5 ml, 72.377, 72.380, 72.383, 20004216, 20003486, 20004217
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
3 Tage
1000
500
€ 7,49*
ab € 0,22023*
€ 0,26023*
15 Tage
unbekannt
500
€ 12,95*
ab € 0,34046*
€ 0,39046*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,26023*
€ 0,30967
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25023*
€ 0,29777
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,22023*
€ 0,26207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 130,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,49*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.