Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocken
Funktionssocken
Artikel-Nr.:
     494CS-20002136
Hersteller:
     Butchers
Herst.-Nr.:
     20002136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken


Artikelname: Funktionssocken

Anwendungsgebiete
Die Funktionssocken bestehen aus hautfreundlichem, strapazierfähigem Material, welches zart glänzend und innen leicht angeraut ist. Außerdem verfügen sie über einen nicht einschneidenden Komfortbund mit Lycra-Rippstruktur und eine handgekettelte Spitze. Druckpolster in der weichen Frotteesohle, Überzehenschutz und Fersenpolsterung garantieren eine optimale Passform und machen diese Socken zu den optimalen Sport- und Freizeitsocken.

Eigenschaften
• Funktionssocken
• Made in Germany
• strapazierfähige Plüschsohle
• Fersenpolsterung
• Nicht einschneidender Komfortbund
• Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyamid
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: 36 – 38

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.