Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8918 KFZ Bördelgerät für 4,75mm DIN & SAE Bördelung an Bremsleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8918 KFZ Bördelgerät für 4,75mm DIN & SAE Bördelung an Bremsleitungen
BGS 8918 KFZ Bördelgerät für 4,75mm DIN & SAE Bördelung an Bremsleitungen
BGS 8918 KFZ Bördelgerät für 4,75mm DIN & SAE Bördelung an Bremsleitungen
BGS 8918 KFZ Bördelgerät für 4,75mm DIN & SAE Bördelung an Bremsleitungen
Artikel-Nr.:
     492-9396
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8918
EAN/GTIN:
     4026947089188
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Werkstattwagen Einlagen
bördelgerät bgs
BGS 8918 Bördelgerät / Handbördelgerät für Aluminium- , Stahl-, und Kupferleitungen für DIN & SAE Bördelungen

Beschreibung:

  • zum direkten Einsatz am Fahrzeug geeignet, da mobil einsetzbar
  • Vorteil: Man kann die Bremsleitung passgenau im Fahrzeug verlegen und erst zum Schluss die Bördelung vornehmen
  • zum normgerechten bördeln von DIN & SAE Bördelungen an Brems- und Hydraulikleitungen
  • geeignet für Kupfer- Alu- Messing- und Stahlleitungen (auch Bremsleitungen können gebördelt werden!)
  • durch die gradlinige Leitungsführung werden beschichtete Leitungen nicht beschädigt
  • für beschichtete und unbeschichtete Leitungen
  • Sehr stabile, schwere und robuste Werkstattausführung - hochwertige Qualität
  • Es werden schnell präzise Bördelungen erreicht, da durch geradlinige Bördelbewegung (keine Verdrehung) die Leitungen beim Bördelvorgang nicht aufgebrochen werden
  • die Lieferung erfolgt inkl. einer Schaumstoffeinlage 205 x 190mm - kann somit auch in einen Werkstattwagen eingelegt werden
  • Antrieb der Druckstücke 17mm mittels Nuss oder Ringschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:

  • 1 x Bördelgerät mit Haltegriff und Spannbacken
  • 1 x Ausrichtbolzen
  • 1 x Druckstück für DIN konvex Bördelung für 4,75mm (3/16") Rohre
  • 1 x Druckstück für DIN & SAE konkav Bördelung für 4,75mm (3/16") Rohre
  • 1 x Bördelfett
  • 1 x Aufbewahrungsmöglichkeit in Schaumstoffeinlage 205 x 190mm - kann dadurch auch in einen Werkzeugwagen eingelegt werden
  • 1 x Bedienungsanleitung (deutsch / englisch)
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, Bördelgerät Bremsleitungen bremsen Bremsleitung Bremseninstandsetzung DIN SAE BGS 8918
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 96,41*
€ 121,01*
4 Tage
104
Frei Haus
ab € 108,21*
€ 134,22*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
8918-1
ab € 17,90*
Zubehör
BGS Technic
8918-2
ab € 15,30*
Zubehör
BGS Technic
8918-3
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.