Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 3835 Spaltkeil Holzspalter geschmiedet, 2700g zum Holzspalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 3835 Spaltkeil Holzspalter geschmiedet, 2700g zum Holzspalten
BGS DIY 3835 Spaltkeil Holzspalter geschmiedet, 2700g zum Holzspalten
Artikel-Nr.:
     492-7590
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3835
EAN/GTIN:
     4026947038353
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
Fällkeil
Holzspaltkeil
BGS DIY 3835 Spaltkeil, geschmiedet, 2700g zum Holzspalten

Beschreibung:

  • schwarz lackiert
  • geschmiedete Ausführung
  • Länge 260mm
    Schneidbreite: 60mm
  • Keilhöhe: 30mm
  • Gewicht: 2,7 kg

 

     

    Weitere Suchbegriffe: Scheitkeil, Spaltkeil, brennholzspalter, BGS DIY Spaltkeil Holzhaken holzspalten Kaminholz Fällkeil Spaltkeil Scheitkeil Treibkeil Keil Holzspaltkeil Holzspalter KRAFTMANN BGS 3835 Holzspalter geschmiedet, 2700g zum Holzspalten
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 492
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 18,05*
    € 25,69*
    4 Tage
    500
    € 6,90*
    ab € 18,59*
    € 26,52*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.