Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3525 Kotflügel Bördelgerät zum Umlegen Aufweiten 4/5 Loch Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3525 Kotflügel Bördelgerät zum Umlegen Aufweiten 4/5 Loch Montage
BGS 3525 Kotflügel Bördelgerät zum Umlegen Aufweiten 4/5 Loch Montage
BGS 3525 Kotflügel Bördelgerät zum Umlegen Aufweiten 4/5 Loch Montage
Artikel-Nr.:
     492-6371
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3525
EAN/GTIN:
     4026947035253
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät bgs
bördelgerät
BGS 3525 Kotflügel Bördelgerät zum Umlegen Aufweiten 4/5 Loch Montage,

Beschreibung:

  • Falz- und Bördelgerät zum Umlegen der Kotflügelinnenkanten und Ausstellen / Aufweiten der Kotflügelkanten bei Fahrzeug-Tieferlegungen und / oder Änderung der Rad-Reifenkombination
  • robuste Stahlkonstruktion
  • beiliegende 5 konische Distanzringe zur Anpassung an verschiedene Schraubenlängen
  • die Befestigung am Fahrzeug erfolgt über die fahrzeugspezifischen Radschrauben

technische Daten:

  • Teleskoparmausleger mit 180° schwenkbarer Bördelrolle
  • kugelgelagerter Hart-Gummirolle - verstellbar von ca. 44cm bis max. 56cm Länge
  • geeignet für die Befestigung an 4- und 5-Loch-Radnaben
  • passend für Pkw mit M12 Radmuttern/-Schrauben und einem Lochkreis von 95 bis 120mm
Weitere Suchbegriffe: Falzgerät, Kotflügel, aufweiten, Kanten umlegen BGS 3525 Kotflügel Bördelgerät zum Umlegen Aufweiten 4/5 Loch Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,22*
€ 116,80*
5 Tage
169
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 124,37*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.