Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 - 47523001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 - 47523001
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 - 47523001
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 - 47523001
Artikel-Nr.:
     492-5840
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     47523001
EAN/GTIN:
     4018754283095
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH1  Stahlwille Code 47523001

Beschreibung:

  • Ausführung: Phillips-Recess
  • Größe: PH1

    Technische Daten:

    Code 47523001 EAN Code 4018754283095 EClass 5.1 21040401 Gr. 1 L1 mm 80 L2 mm 180 für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® M 2-3 americ. No 2-4 Durchmesser in mm mm 4,5 Gewicht g 24
    Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, uhrmacher-schraubendreher (phillips), uhrmacherschraubendreher ph1, STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 - 47523001 Elektronikschraubendreher Kreuzschlitz Kreuzschlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubenzieher Elektronikschraubenzieher Schraubenzieher Elektronik Phillips-Recess
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    53
    5
    € 5,50*
    ab € 4,00*
    € 5,58*
    1 Tag
    53
    15
    Frei Haus
    ab € 4,00*
    € 5,73*
    14 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 3,90*
    € 5,73*
    1
    € 9,80*
    ab € 3,88*
    € 5,73*
    Lager 492
    unbekannt
    1
    € 5,95*
    ab € 9,36*
    € 13,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.