Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH00 - 47523010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH00 - 47523010
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH00 - 47523010
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH00 - 47523010
Artikel-Nr.:
     492-5838
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     47523010
EAN/GTIN:
     4018754283101
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH00  Stahlwille Code 47523010

Beschreibung:

  • Ausführung: Phillips-Recess
  • Größe: PH00

Technische Daten:

Code 47523010 EAN Code 4018754283101 EClass 5.1 21040401 Gr. 00 L1 mm 40 L2 mm 140 für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® M - americ. No - Durchmesser in mm mm 2,5 Gewicht g 12
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph00, kreuzschlitzschraube ohne norm, phillips-schraubendreher 1,0x40, STAHLWILLE 4752 Elektronik Schraubendreher Kreuzschlitz PH00 - 47523010 Elektronikschraubendreher Kreuzschlitz Kreuzschlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubenzieher Elektronikschraubenzieher Schraubenzieher Elektronik Phillips-Recess
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
5
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 6,74*
1 Tag
54
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,01*
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,08*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 7,09*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.