| |
|
| Artikel-Nr.: C1160-47523010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754283101 |
| |
|
| | |
| - drehbare Kappe mit ergonomischer Mulde
- schmale, handliche Schnelldrehzone
- PHILLIPS®
- DIN ISO 2380
Weitere Informationen: | | Abtriebsprofil: | Phillips-Recess® | americ. No: | – | Durchmesser (mm): | 2,5 mm | Größe Abtriebsprofil: | PH00 | L1: | 40 mm | L2: | 140 mm | Gewicht (g): | 12 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph00, kreuzschlitzschraube ohne norm, phillips-schraubendreher 1,0x40 |
| | |
| |