Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74514 Satz Kraft Biteinsatz 12,5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 24 teili


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74514 Satz Kraft Biteinsatz 12,5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 24 teili
BGS 74514 Satz Kraft Biteinsatz 12,5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 24 teili
BGS 74514 Satz Kraft Biteinsatz 12,5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 24 teili
Artikel-Nr.:
     492-34142
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74514
EAN/GTIN:
     4048769084813
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Werkstattwagen Einlagen
BGS 74514 Satz Kraft Biteinsatz 12,5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 24 teilig

Beschreibung

  • Werkzeugeinlage 1/3 mit Werkzeug
  • Bit-Einsätze für Innensechskant, T-Profil (für Torx) und Innenvielzahn (für XZN) Schraubenköpfe
  • kompakte Satz-Zusammenstellung
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
  • die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
  • jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
  • geeignet für alle BGS Werkstattwagen

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 5481-M5 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 5mm 
  • 1 x BGS 5481-M6 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 6mm 
  • 1 x BGS 5481-M8 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 8mm 
  • 1 x BGS 5481-M10 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 10mm 
  • 1 x BGS 5481-M12 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 12mm
  • 1 x BGS 5481-M14 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 14mm
  • 1 x BGS 5481-M17 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 17mm
  • 1 x BGS 5481-M19 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innensechskant 19mm
  • 1 x BGS 5480-T30 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T30 
  • 1 x BGS 5480-T40 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T40 
  • 1 x BGS 5480-T45 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T45
  • 1 x BGS 5480-T50 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T50 
  • 1 x BGS 5480-T55 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T55 
  • 1 x BGS 5480-T60 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T60 
  • 1 x BGS 5480-T70 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T70
  • 1 x BGS 5480-T80 Kraft-Bit-EinsatzLänge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T80 
  • 1 x BGS 5482-M5 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M5
  • 1 x BGS 5482-M6 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M6
  • 1 x BGS 5482-M8 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M8 
  • 1 x BGS 5482-M10 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M10
  • 1 x BGS 5482-M12 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M12
  • 1 x BGS 5482-M14 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M14 
  • 1 x BGS 5482-M16 Kraft-Bit-Einsatz Länge 75mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M16 
  • 1 x BGS 5184-M18 Kraft-Bit-Einsatz Länge 78mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M18 

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil 1: Innensechskant
  • Abtriebsprofil 2: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofil 3: Innenvielzahn (für XZN)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
 
Weitere Suchbegriffe: bgs bit-satz, bit satz, BGS 74514 Satz Kraft Biteinsatz 12, 5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 Werkstattwagen 24 teilig Werkzeugsortiment Werkzeuge Biteinsätze Biteinsatzsatz Handschrauber Schlagschrauber BGS Werkstattwagen Innensechskant T-Profil (für Torx) Innenvielzahn (für XZN) Schraubenköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.