Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdos
ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdos
ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdos
ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdos
ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdos
ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdos
Artikel-Nr.:
     492-33790
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     373526DE
EAN/GTIN:
     8719946006237
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2,5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdose

Beschreibung:

  • 40cm langes Adapterkabel
  • für Anhänger, Trailer, Wohnwagen etc.
  • witterungsbeständig und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet
  • Kunststoffgehäuse
  • VDE Neoprenkabel
  • Stecker: Schuko
  • Steckdose: CEE
  • Nennstrom: 16A
  • Schutzklasse: IP44
  • Norm: H07RN-F 3G
  • Kabelquersschnitt: 3 x 2,5mm²
  • geeignet für Temperaturen zwischen +50 und -35 °C
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 373526DE Adapterkabel 40cm 3x2, 5mm² von Schuko Stecker nach CEE Steckdose Anhängerkabel Anhänger Elektrik Beleuchtung Anhängerelektrik Fahrzeugleitung Stromkabel Anhängerzubehör Elektroanschluss Anhängerbeleuchtung Elektrischer Anschluss Fahrzeugleitung Fahrzeuginstallation Fahrzeugverkabelung Adapter Kabel Kupplung Leitung Schukostecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.