Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 343538 Spiralkabel 3,5 Meter aus PVC 8 Adern mit 2 Steckern 13 polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 343538 Spiralkabel 3,5 Meter aus PVC 8 Adern mit 2 Steckern 13 polig
ProPlus 343538 Spiralkabel 3,5 Meter aus PVC 8 Adern mit 2 Steckern 13 polig
ProPlus 343538 Spiralkabel 3,5 Meter aus PVC 8 Adern mit 2 Steckern 13 polig
Artikel-Nr.:
     492-33780
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     343538
EAN/GTIN:
     8718546654138
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel 3,5m
spiralkabel
ProPlus 343538 Spiralkabel 3,5 Meter aus PVC 8 Adern mit 2 Steckern 13 polig

Beschreibung:

  • Spiral Verlängerungskabel, PVC
  • für Anhänger, Trailer, Wohnwagen etc.
  • für eine reibungslose Verbindung
  • Gesamtlänge: 3,5 Meter, 8 adrig
  • mit zwei 13 poligen Steckern
  • Achtung: Ausführung mit männlich / männlich Steckern
  • für 12 Volt Anschlüsse
  • Kabelquerschnitt 7 x 1,0mm² + 1 x 1,5mm²
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 343538 Spiralkabel 3, 5 Meter PVC 8 Adern mit 2 Steckern 13 polig Anhängerkabel Anhänger Elektrik Beleuchtung Anhängerelektrik Fahrzeugleitung Stromkabel dreizehnpolig Anhängerzubehör Elektroanschluss Anhängerbeleuchtung Elektrischer Anschluss Fahrzeugleitung Fahrzeuginstallation Fahrzeugverkabelung Verbindungskabel Zwischenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.