Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 72100 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 2,8mm Antrieb 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 72100 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 2,8mm Antrieb 6,3mm
BGS 72100 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 2,8mm Antrieb 6,3mm
BGS 72100 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 2,8mm Antrieb 6,3mm
BGS 72100 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 2,8mm Antrieb 6,3mm
Artikel-Nr.:
     492-33680
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     72100
EAN/GTIN:
     4048769078102
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BGS 72100 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 2,8mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • zur Betätigung mit einer Ratsche oder Gleitgriff
  • geeignet für Gewindebohrer: 2,8mm
  • mit Magnet zum Halten des Gewindebohrers
  • ideal an Engstellen, wo ein Gewindebohrerhalter nicht verwendet werden kann

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 72100 Aufnahme Steckschlüssel Einsatz für Gewindebohrer 2, 8mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Steckschlüsseleinsatz Gewindebohreraufnahme Ratsche Gleitgriff Steckschlüsseleinsätze Gewinde Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.