| |
|
| Artikel-Nr.: 492-33182 Herst.-Nr.: 360823V01 EAN/GTIN: 8719946009276 |
| |
|
| | |
| ProPlus 360823V01 Doppeltrittstufe klappbar Klapptritt Wohnwagen Wohnmobil Beschreibung: - Doppeltrittstufe, klappbar
- für ein einfaches Ein- und Aussteigen in Ihr Wohnmobil, Wohnwagen Zeltanhänger, Buscamper usw.
- natürlich auch einsetzbar in anderen Bereichen wie im Haus, Lager, usw.
- doppelte Einstiegshilfe mit zwei Stufen, die mit einem rutschfesten Tritt ausgestattet sind
- Maße: 38 x 26cm
- max. 150kg
- nach EN14183:2003
ACHTUNG: - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- kein Spielzeug
- Verwendung nur auf ebenen, festen und nicht rutschigen Oberflächen
- bei Drehteilen besonders auf die Finger achten
- bei Anzeichen von Verschleiß nicht weiter verwenden
- nur bei sauberer und trockener Oberfläche benutzen
- nicht mit nassen und / oder schmutzigen Schuhen betreten (Rutschgefahr)
- nicht springen
- auf eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts achten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptreppe, ProPlus 360823V01 Doppeltrittstufe klappbar Klapptritt Wohnwagen Caravan Camping Wohnmobil Steighilfe Trittstufen einklappen Doppeltritt Doppeltrittstufen Steighilfen Klapp Falt Tritt Einstiegstreppe Einstiegstreppen Klapphocker Tritthocker Doppelte Trittstufe |
| | |
| |