Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Magnet Haken
Artikel-Nr.:
     492-32396
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85347
EAN/GTIN:
     4048769061616
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation

Beschreibung:

  • bringt Licht an jeden Ort, ob Werkstatt, Garage, Baustelle oder Garten
  • energiesparend durch Verwendung von COB-LED-Technik
  • vier Lampen-Modi: Kopflampe, COB-LED (weiß), COB-LED (rot), COB-LED (rot blinkend)
  • hochrobustes Kunststoffgehäuse für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
  • schwenkbarer Fuß mit Magnet und Haken am oberen Teil der Lampe
  • leichtes Aufladen in Ladeschale oder direkt über die rückseitig verbaute USB-C Ladebuchse
  • rückseitig verbaute USB-A Handy-Ladebuchse
  • Ladebuchse: USB-C
  • USB-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
  •  
  • Leuchtmittel Kopflicht: LED
  • Leistung Kopflicht: 5 W
  • Helligkeit Kopflicht: 250 Lumen
  • Leuchtmittel Hauptlicht: COB-LED
  • Leistung Hauptlicht: 10 W
  • Helligkeit Hauptlicht: 550 Lumen
  • Ladetemperatur: -5 - 35 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 40 °C
  • empfohlener Ladeadapter: USB-A 5 V / 1 A

Lieferumfang:

  • 1 x LED-Leuchte
  • 1 x Ladekabel
  • 1 x Ladeschale
 

Technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2000mAh
  • Akku-Ladezeit: 2,5h
  • Akku-Spannung: 3,7V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Arbeitstemperatur: -20 - 40 °C
  • Breite: 117mm
  • Bruttogewicht: 458g
  • Höhe: 95mm
  • Länge: 252mm
  • Leuchtdauer: 3,5h
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, arbeitslampe led, ladegerät li-ion, arbeitslampe bgs, BGS 85347 COB LED Arbeitsleuchte klappbar mit Ladestation Werkstattleuchte KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe Cob-LED-Werkstattleuchte Cob-LED-Arbeitsleuchte Arbeitsstrahler Werkstattstrahler Werkstattlampe Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.