| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32010 Herst.-Nr.: 5178 EAN/GTIN: 4026947051789 |
| |
|
| | |
| BGS 5178 Satz Biteinsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 - T60 Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Beschreibung: - Bit-Einsätze für T-Profil (für Torx) Sicherheitsschraubenköpfe mit Stift
- kompakte Satzzusammenstellung
- für Handbetätigung
- mit Rändelung
- auf Metallschiene
Lieferumfang: - 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T27
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T50
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T55
- 1 x Bit-Einsatz Länge 100mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) mit Bohrung T60
Technische Angaben: - Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) mit Bohrung
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 918g
- Länge: 100mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,29* | € 30,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,27* | € 30,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,29* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|