Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5098 Satz Biteinsätze T-Profil (für Torx) T8 - T60 extra kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5098 Satz Biteinsätze T-Profil (für Torx) T8 - T60 extra kurz
BGS 5098 Satz Biteinsätze T-Profil (für Torx) T8 - T60 extra kurz
Artikel-Nr.:
     492-28815
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5098
EAN/GTIN:
     4026947050980
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
BGS 5098 Satz Biteinsätze T-Profil (für Torx) T8 - T60 extra kurz 

Beschreibung:

  • Bit-Einsätze 12 teilig
  • mit Rändelung
  • auf Metallschiene

Lieferumfang:

  • 6 x Bit-Einsätze, Länge 30mm, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27
  • 5 x Bit-Einsätze, Länge 38mm, Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T30 - T40 - T45 - T50 - T55
  • 1 x Bit-Einsatz, Länge 48mm, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T60

Technische Angaben:

  • Bruttogewicht: 402g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: bgs bit-satz, bit satz, BGS 5098 Satz Biteinsätze T-Profil (für Torx) T8 - T60 extra kurz Steckschlüssel Stecknuss Stecknüsse Einsatz Einsätze Bits Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 21,78*
5 Tage
195
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 21,78*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.