Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4816 COLOR Bitsatz / Bitsortiment 32tlg PH PZ Kreuz Schlitz Torx 6-Kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4816 COLOR Bitsatz / Bitsortiment 32tlg PH PZ Kreuz Schlitz Torx 6-Kant
BGS 4816 COLOR Bitsatz / Bitsortiment 32tlg PH PZ Kreuz Schlitz Torx 6-Kant
Artikel-Nr.:
     492-3150
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4816
EAN/GTIN:
     4026947048161
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
BGS 4816 COLOR Bit Sortiment 32teilig mit Farbcodierung Schlitz, PH / PZ Kreuzschlitz, 6-Kant, Torx

Beschreibung:

  • intelligentes Farbleitsystem: jedem Profil ist eine Farbe zugeordnet
  • Material: Chrom-Vanadium S2 Stahl
  • Form Bits: Sechskant C3 6,3mm (1/4") Form
  • Aufbewahrungskasten mit Gürtelclip

folgende Bits sind im Satz in den angegebenen Menge enthalten:

  • 30 x Bits, 25 mm lang:
  • 1 x Schlitz 3 mm Bit
  • 1 x Schlitz 4 mm Bit
  • 1 x Schlitz 5 mm Bit
  • 1 x Schlitz 6 mm Bit
  • 1 x PH 1 Bit
  • 2 x PH 2 Bit
  • 1 x PH 3 Bit
  • 1 x PZ 1 Bit
  • 2 x PZ 2 Bit
  • 1 x PZ 3 Bit
  • 1 x HX3 / 3mm Innensechkant Bit
  • 1 x HX4 / 4mm Innensechkant Bit
  • 1 x HX5 / 5mm Innensechkant Bit
  • 1 x HX6 / 6mm Innensechkant Bit
  • 1 x TX10 ohne Innenbohrung Bit
  • 1 x TX15 ohne Innenbohrung Bit
  • 1 x TX20 ohne Innenbohrung Bit
  • 1 x TX25 ohne Innenbohrung Bit
  • 1 x TX27 ohne Innenbohrung Bit
  • 1 x TX30 ohne Innenbohrung Bit
  • 1 x TX40 ohne Innenbohrung Bit
  • 1 x TX10 mit Stirnlochbohrung Bit
  • 1 x TX15 mit Stirnlochbohrung Bit
  • 1 x TX20 mit Stirnlochbohrung Bit
  • 1 x TX25 mit Stirnlochbohrung Bit
  • 1 x TX27 mit Stirnlochbohrung Bit
  • 1 x TX30 mit Stirnlochbohrung Bit
  • 1 x TX40 mit Stirnlochbohrung Bit
  • 1 x Bit-Halter mit Schnellauswurf mit Sechskantanschluß 6,3mm
  • 1 x Bit-Halter mit Magnet mit Sechskantanschluß 6,3mm
  • 1 x Kunststoffkasten zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Bits mit Gürtelschnalle (Abmass Länge 105mm x Breite 70mm x 40mm mit umlaufender Gummierung)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, bgs bit-satz, BGS 4816 COLOR Bitsatz / Bitsortiment 32tlg PH PZ Kreuz Schlitz Torx 6-Kant Bit Satz Bitkasten Bits Bitsatz C3 Form BGS 4816 Innensechskant Inhex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 20,38*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,47*
€ 20,73*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4815
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.