Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEREL OMR10 Sortimentskasten leer mit 6 Fächern Größe 251 x 200 x 44mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PEREL OMR10 Sortimentskasten leer mit 6 Fächern Größe 251 x 200 x 44mm
PEREL OMR10 Sortimentskasten leer mit 6 Fächern Größe 251 x 200 x 44mm
PEREL OMR10 Sortimentskasten leer mit 6 Fächern Größe 251 x 200 x 44mm
Artikel-Nr.:
     492-31475
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OMR10
EAN/GTIN:
     5410329431075
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
PEREL OMR10 Sortimentskasten leer mit 6 Fächern Größe 251 x 200 x 44mm

Beschreibung:

  • geeignet zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Splinte, Unterlegscheiben etc.
  • mit einem Schnappverschluß
  • Farbe Unterteil: organge
  • Deckel: transparent
  • Material: Polypropylen
  • mit 10 festen Fächern unterschiedlicher Größen
  • verstellbare Trennwände: nein
  • Aussenmass: Breite 251mm x Tiefe 200mm x Höhe 44mm
  • stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 10 fächer, sortierkasten, perel sortierkasten, PEREL OMR10 Sortimentskasten Kasten kleinteile aufbewahrung leer mit 6 Fächern Größe 251 x 200 x 44mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 7,25*
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 15,93*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,65*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 156,08*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 289,70*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,93*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,65*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,94*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,50*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,99*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 29,00*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.