Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten, 10 feste Fächer, stapelbar, 251 x 200 x 44 mm, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentskasten, 10 feste Fächer, stapelbar, 251 x 200 x 44 mm, Gelb/Schwarz
Sortimentskasten, 10 feste Fächer, stapelbar, 251 x 200 x 44 mm, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-OMR10
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OMR10
EAN/GTIN:
     5410329431075
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskasten, 10 feste Fächer, stapelbar, 251 x 200 x 44 mm, Gelb/Schwarz

Mit diesem äußerst praktischen Sortimentskasten haben Sie Ihr Material stets griffbereit und hervorragend organisiert. Die Fächer dieses Kastens bieten die perfekte Lösung zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör, wie zum Beispiel Nägeln, Muttern, Schrauben, Bastelzubehör, Angelhaken und vielem mehr. Der transparente Deckel ermöglicht Ihnen, den Inhalt auf einen Blick zu erkennen, ohne den Sortimentskasten öffnen zu müssen.\n\nBesondere Merkmale:\n\nVielseitige Anwendung: Diese Sortierbox ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für Handwerker, Elektriker, Heimwerker, Bastler, Angler und viele andere Anwendungen.\n\nPlatzsparend stapelbar: Die stapelbare Eigenschaft erlaubt es, verschiedene Sortierkästen platzsparend übereinander zu stapeln, was die Organisation und Lagerung erleichtert.\n\nFeste Fächer: Mit insgesamt 10 festen Fächern in verschiedenen Größen bietet dieses Kleinteilmagazin eine ordentliche Aufbewahrungslösung für all Ihre Kleinteile.\n\nSicherer Transport: Zwei Klappverschlüsse sorgen dafür, dass der Sortimentskasten sicher verschlossen bleibt und versehentliches Öffnen verhindert wird. Der integrierte Handgriff ermöglicht einen komfortablen Transport.\n\nTransparenz auf einen Blick: Der transparente Deckel erlaubt es Ihnen, den Inhalt sofort zu erkennen, ohne den Kasten öffnen zu müssen.\n\nTechnische Daten:\n\nAnzahl der Fächer: 10\nInnere Breite: 245 mm\nTyp des Deckels: Austauschbar\nInnere Tiefe: 170 mm\nInnere Höhe: 40 mm\nStapelbar: Ja\nGebrauchseigenschaften:Stapelbar: Ja\nLieferumfang:\n\nHandgriff\nProduktinformationen:\n\nFarbe des Produkts: Gelb\nZusätzliche Farbe: Transparent\nTiefe des Produkts: 200 mm\nHöhe des Produkts: 44 mm\nBreite des Produkts: 251 mm\nGewicht des Produkts: 236 g\nMaterial: Robustes Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 7,13*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 16,27*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 97,91*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 156,74*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 288,96*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,74*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,57*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,83*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,48*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,78*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,92*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.