| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31383 Herst.-Nr.: 71044 EAN/GTIN: 4048769076542 |
| |
|
| | |
| BGS 71044 Drehgriff für Bits Abtrieb Innensechskant 6,3mm (1/4") Länge 210mm Beschreibung: - Bithalter mit starkem Dauermagnet
- 1/4" Sechskant-Aufnahme für alle gängigen Bits
- rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff
- mit balligem Heftende für ermüdigungsfreies und kraftvolles Arbeiten, auch bei hohen Drehmomenten
Technische Daten: - Abtriebsprofil: Innensechskant
- Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
- Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
- Bruttogewicht: 108g
- Länge: 210mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bit innensechskant 1/4, inbus schraubendreher, bgs bits innensechskant, BGS 71044 Drehgriff für Bits Abtrieb Innensechskant 6, 3mm (1/4") Länge 210mm Bit Nuss Nüsse Halter Schraubendreher Bithalter Dauermagnet Dreh Griff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,48* | € 12,28* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,38* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|