Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23304 Vielzahn Nuss Aussen XZN9 9mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23304 Vielzahn Nuss Aussen XZN9 9mm Antrieb 12,5mm (1/2")
PROXXON 23304 Vielzahn Nuss Aussen XZN9 9mm Antrieb 12,5mm (1/2")
PROXXON 23304 Vielzahn Nuss Aussen XZN9 9mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-3115
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23304
EAN/GTIN:
     4006274233041
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
PROXXON Nr. 23304 Vielzahn Steckschlüsseleinsatz 9 mm  Antrieb 1/2' (12,5mm) PROXXON Nummer 23 304

Beschreibung:

  • Größe: 9mm
  • Antrieb 12,5mm (1/2")
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 12-kant, Aussen XZN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,42*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,43*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 3,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,08*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.