Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71046 Hebelpumpe für Kunststoffbehälter Schraubverschluss DIN 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71046 Hebelpumpe für Kunststoffbehälter Schraubverschluss DIN 61
BGS 71046 Hebelpumpe für Kunststoffbehälter Schraubverschluss DIN 61
BGS 71046 Hebelpumpe für Kunststoffbehälter Schraubverschluss DIN 61
BGS 71046 Hebelpumpe für Kunststoffbehälter Schraubverschluss DIN 61
Artikel-Nr.:
     492-30638
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71046
EAN/GTIN:
     4048769076641
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
BGS 71046 Hebelpumpe für Kunststoffbehälter Schraubverschluss DIN 61 

Beschreibung:

  • Pumpe zum Umfüllen und fördern von Flüssigkeiten aus Kunststoffbehältern
  • direkte Montage und Fixierung der Pumpe durch Aufschrauben am Kanistergewinde
  • sichere Dosierung durch manuellen Pumpbetrieb
  • flexibler PVC-Schlauch ermöglicht direktes umfüllen der Flüssigkeit in Messbecher oder Maßgefäße
  • geeignet für Flüssigkeiten wie Maschinenöl, Kühlschmierkonzentraten, Kühlflüssigkeit, Frostschutz etc.

Hinweis:

  • geeignet zum Pumpen von Flüssigkeiten wie Maschinenöl, Kühlschmierkonzentraten, Kühlflüssigkeit, Frostschutz etc.
  • NICHT geeignet zum Pumpen von Diesel und Benzin - diese Flüssigkeiten sind zu aggresiv und greifen die Dichtungen an
  • bei einem Produktwechsel muss die Pumpe gut gereinigt werden

Technische Daten:

  • Förderleistung: max. 60ml pro Hub
  • Gewindenorm: DIN 61
  • Material Abfüllendstück: Stahl (verzinkt)
  • Material Dichtring: PU
  • Bruttogewicht: 954g
  • Material Schlauch: Polyvinylchlorid (PVC), weich
  • Schlauchlänge: 1270mm
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, hebelpumpe bgs, handhebel fasspumpe, BGS 71046 Hebelpumpe Kolbenpumpe Kunststoffbehälter Schraubverschluss DIN 61 Hebel Kolben Pumpe Motoren Ölwechsel Öldienst Ölfilter Getriebe Befüllen Motor Absaugen Pumpen Öl Flüssigkeiten Maschinenöl Kühlflüssigkeit Frostschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
€ 4,90*
ab € 55,61*
€ 71,53*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,66*
€ 71,59*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8754
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.