| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30466 Herst.-Nr.: 9086 EAN/GTIN: 4026947090863 |
| |
|
| | |
| BGS 9086 Radlagerwerkzeug für Radlager Nabeneinheit VAG Ø 62 66 72 85mm Beschreibung - Werkzeug für die Demontage und Montage von 62 - 66 - 72 - 85mm Radlager-Nabeneinheiten an VAG-Fahrzeugen
geeignet für folgende Modelle: - Audi:
- Volkswagen:
- Lupo, Polo, Fox, Multivan, T6, Transporter, Touareg
- Skoda:
- Seat:
Lieferumfang: - 1 x Spindel, hochfest, kugelgelagert
- 1 x Spindelmutter
- 3 x Paare Montageschalen
- 3 x Paare Demontageschalen
- 2 x Druckplatten
- 6 x Druckscheiben
- 10 x Druckstifte
- 4 x Schalenschrauben
- 1 x Innensechskant-Winkelschlüssel
HINWEIS zur Verwendung: - Bei der Verwendung MUSS die Spindel gut mit Fett eingeschmiert werden, sonst frisst sich die Mutter an der Spindel aufgrund der hohen Reibkräfte (Metall auf Metall) fest
- das Lösemoment einer Buchse ist extrem hoch
- wenn die Buchse nicht kommt: unbedingt Kriechöl verwenden oder mit leichten Hammerschlägen die Buchse lösen
- Bitte nicht bedingungslos die Spindel zusammendrücken, dann bricht die Spindel oder die Mutter frisst sich fest
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 9086 Radlagerwerkzeug für Radlager Nabeneinheit VAG Fahrzeuge Ø 62 66 72 85mm Montage Demontage Radlagernabeneinheit Spindel Audi VW Seat Skoda Radlagerabzieher Abzieher KFZ Werkzeug Ausbau Wechsel Radlagerwerkzeug Spindel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,98* | € 434,58* | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,43* | € 461,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 389,43* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|