Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor
Artikel-Nr.:
     492-30361
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2018-0001-BE
EAN/GTIN:
     4026434148633
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor

Beschreibung:

  • mySafe 430 - Code / Beere
  • Elektronik-Möbel-Tresor
  • Elektronikschloss mit Zahlen-Code
  • inkl. 2 Notschlüssel und 1 Notstromversorgung
  • Alarm:
    • wenn der falsche Code eingegeben wurde, blinkt die gelbe Lampe 6 Mal kurz auf
    • bei 3maliger Falscheingabe wird 40 Sekunden ein Alarm zu hören sein
    • den Alarm können Sie beenden, indem Sie den richtigen Code eingeben
  • Erschütterungsalarm:
    • der Erschütterungsalarm muss erst aktiviert werden, indem Sie die #-Taste drücken
    • dann ertönt jedes Mal ein Alarm für 40 Sekunden wenn der Tresor geschüttelt oder bewegt wird
    • um den Alarm zu deaktivieren, geben Sie den richtigen Code ein, anschließend muss der Alarm wieder aktiviert werden
    • der Alarm kann sowohl mit verschlossener als auch mit geöffneter Tür aktiviert werden
  • Wandstärke 4mm, für Wandbefestigung geeignet (mit Befestigungsmaterial)
  • Stromversorgung über 4 AA Batterien (inklusive)
  • Abmessung - Außen: 230 x 430 x 350mm (H x B x T) Abmessung – Innen: 165 x 370 x 285mm (H x B x T)

Öffnen und Schließen des Tresors:

Öffnen:

  • Geben Sie Ihren Code ein und drücken die #-Taste zum Bestätigen
  • Drehen Sie den Drehknopf innerhalb von 6 Sekunden im Uhrzeigersinn, um den Tresor zu öffnen

Schließen:

  • Schließen Sie den Tresor und drehen den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, kleintresor, BASI mySafe 430-Code Beere Elektronik Möbel Tresor Möbeltresore Möbeltresor Wertschutz Tresore mySafe Wertschutze Elektronikschloss Pincode Zahlen Code
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,95*
ab € 75,52*
€ 101,24*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 179,80*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 225,53*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.